Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Kühlkörper für Universelle rechteckige Alu 13K/W, 33mm x 19mm x 4.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fischer Elektronik Kühlkörper für Universelle rechteckige Alu 13K/W, 33mm x 19mm x 4.8mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1899025
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICK24B
EAN/GTIN:
     5059040078321
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
Zur Verwendung mit = Universelle rechteckige Alu
Länge = 33mm
Breite = 19mm
Höhe = 4.8mm
Abmessungen = 33 x 19 x 4.8mm
Wärmewiderstand = 13K/W
Farbe = Schwarz
Gehäusetyp = DIL-IC

Kleinkühlkörper für DIL-Gehäuse 8,5 bis 50K/W
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Universelle rechteckige Alu
Länge:
33mm
Breite:
19mm
Höhe:
4.8mm
Abmessungen:
33 x 19 x 4.8mm
Wärmewiderstand:
13K/W
Farbe:
Schwarz
Gehäusetyp:
DIL-IC
Weitere Suchbegriffe: 1899025, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Fischer Elektronik, ICK24B, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,10*
€ 2,30*
2 Tage
17655
€ 14,99*
ab € 0,968*
€ 2,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
T Global
LI-98-150-025
ab € 8,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.