Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Kühlkörper für Universelle rechteckige Alu 2.5K/W, 50mm x 66mm x 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1898072
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK100-50-SA
EAN/GTIN:
     5059040080263
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
Zur Verwendung mit = Universelle rechteckige Alu
Länge = 50mm
Breite = 66mm
Höhe = 40mm
Abmessungen = 50 x 66 x 40mm
Wärmewiderstand = 2.5K/W
Farbe = Schwarz
Material = Aluminium

SK 100 - Strangkühlkörper. Der Kühlkörper SK 100 ist in den Längen 37,5mm, 50mm, 75mm und 100mm lieferbar
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Universelle rechteckige Alu
Länge:
50mm
Breite:
66mm
Höhe:
40mm
Abmessungen:
50 x 66 x 40mm
Wärmewiderstand:
2.5K/W
Farbe:
Schwarz
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: strangkühlkörper, kühlkörper 2,5k/w, 1898072, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Fischer Elektronik, SK10050SA, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,80*
€ 8,83*
€ 5,90*
ab € 4,56*
€ 9,83*
1 Tag
376
€ 14,99*
ab € 7,01*
€ 17,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7074623
ab € 18,61*
Zubehör
RS Pro
7074604
ab € 16,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.