Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER ELEKTRONIK SK 100/50 SA KÜHLKÖRPER, 50MM, 2.5°C/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4621608
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK 100/50 SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
Produktpalette: -
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - imperial: 1.57 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 66 mm
  • Wärmewiderstand: 2.5 °C/W
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - metrisch: 50 mm
  • Außenbreite - Zoll: 2.6 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 40 mm
  • Außenlänge - imperial: 1.97 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: strangkühlkörper, kühlkörper 2,5k/w, Eigenkonvektion, Kühlung, Wärmemanagement, FISCHER ELEKTRONIK, SK 100/50 SA, 4621608, 462-1608
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 6,96*
    € 8,76*
    € 5,90*
    ab € 5,41*
    € 9,89*
    Lager 139
    823
    € 14,99*
    ab € 8,02*
    € 16,97*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,97*
    € 20,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,27*
    € 15,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,03*
    € 14,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,62*
    € 11,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,02*
    € 9,54
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    7074623
    ab € 20,91*
    Zubehör
    RS Pro
    7074604
    ab € 18,84*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.