Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PP Laborflasche 50ml, Ø 29mm Vorratsflasche Enghalsig mit Skalenteilung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1896647
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1896647
EAN/GTIN:
     5059044135495
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
enghalsflasche 50ml spritzverschlus...
enghalsflasche
enghalsflasche 50 ml
Material = PP
Fassungsvermögen = 50ml
Flaschenhals Typ = Enghalsig
Flaschenart = Vorratsflasche
Skala = Ja
Durchmesser = 29mm
Länge = 115mm

Laborflasche von RS Pro mit konischem Boden. Wir stellen Ihnen die Serie von hochwertigen RS Pro Laborflaschen mit einem auslaufsicheren LID und konischem Boden vor. Diese Kunststoffbehälter sind ideal für kleine Probenmengen und die Lagerung und eine wiederverwendbare, kostengünstige Lösung für teurere Glasalternativen. Diese Laborflaschen sind robust und Durable genug für den Laboreinsatz oder andere Anwendungen wie die Aufbewahrung im Haushalt für Gegenstände wie das Handwerk von Zubehör usw. Eigenschaften und Vorteile:. Die Flaschen bestehen aus extrem transparentem Polypropylen (PP) für Langlebigkeit und hohe Beanspruchung sowie Klarheit für Messungen Ideal für kleine Probenmengen glatte Innenkonturen für effizientes Gießen und einfache Reinigung Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Flüssigkeitsaufbewahrung, Medienvorbereitung und Probenentnahme Ein HDPE-LID sorgt für eine sichere, auslaufsichere Dichtung Behälter mit halber Transparenz mit Graduierungen für eine einfache Betrachtung und genaue Abtastung beim Messen. Anwendungen:. Laboratorien Ausbildung und Forschung Grundlegende Haushaltsanwendungen Laborflaschen können zur Aufbewahrung von Proben, Medikamenten, Chemikalien, Gewürzen, ätherischen Ölen, Reinigungsmitteln, Öl usw. verwendet werden
Weitere Informationen:
Material:
PP
Fassungsvermögen:
50ml
Flaschenhals Typ:
Enghalsig
Flaschenart:
Vorratsflasche
Skala:
Ja
Durchmesser:
29mm
Länge:
115mm
Weitere Suchbegriffe: 1896647, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Spritzflaschen, RS PRO, RSGCB105P, Test & Measurement, Lab Equipment, Lab Bottles
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,124* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,90*
€ 21,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,58*
€ 20,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,69*
€ 18,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,94*
€ 16,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,60*
€ 16,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,24*
€ 13,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.