Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Wandgehäuse RAL 7032 IP66, HxBxT 1200 mm x 800 mm x 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stahl Wandgehäuse RAL 7032 IP66, HxBxT 1200 mm x 800 mm x 400mm
RS PRO Stahl Wandgehäuse RAL 7032 IP66, HxBxT 1200 mm x 800 mm x 400mm
RS PRO Stahl Wandgehäuse RAL 7032 IP66, HxBxT 1200 mm x 800 mm x 400mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1896604
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1896604
EAN/GTIN:
     5059044135471
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19" wandverteiler ral 7032
Höhe Außen = 1200 mm
Breite Außen = 800 mm
Äußere Tiefe = 400mm
Gehäusematerial = Stahl
Schutzart = IP66
Chassisplatte = Ja
Türschloss-Typ = Dreifaches Verschlusssystem
Schirmanschlussplatte = Ja
Farbe = RAL 7032
RAL-Code = RAL 7032
Befestigungssatz = Ja
Anwendung = Elektrik, Elektronik, Innen/Außen
Zum Schutz von = Elektrogeräte, Medizintechnische Geräte

Box Enclosures aus Stahl von RS Pro, IP66. Wir stellen Ihnen Box Enclosures aus Stahl unserer Eigenmarke RS Pro vor, eine Serie von hochwertigen Wandkästen, die ideal als elektrisches Gehäuse zur Aufnahme von elektrischen Komponenten oder als Aufbewahrungsbox für medizinische Versorgung und mehr geeignet sind. Diese Auswahl an Durable Wandkästen besteht aus Stahl und bietet ein äußerst Durable Gehäuse, das ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen ist. Die Wandgehäuse erfüllen außerdem die Schutzart IP66 und bieten Schutz vor Staub und eindringendem Wasser, wodurch sie sich ideal für den Einsatz im Innen- und Außenbereich eignen. Diese Serie von RS Pro Wandkästen umfasst eine Tür aus Stahlblech mit Schloss, die die Sicherheit und den Schutz des Gehäuses und des Inhalts im Inneren verbessert. Diese Wandkästen werden auch mit dem erforderlichen Befestigungszubehör geliefert, sodass sie einfach auf einer geeigneten Oberfläche installiert werden können. Eigenschaften und Vorteile. Stahlstruktur mit einem äußerst Durable Gehäuse, das für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist Neutrale hellgraue Farbe, geeignet für verschiedene Umgebungen Schutzart IP66, um Schutz vor eindringendem Wasser und Staub zu gewährleisten Befestigungszubehör im Lieferumfang enthalten, mit dem die Wandbox an einer Wand oder Oberfläche montiert werden kann Geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich Erhältlich in einer Reihe von Größen für verschiedene Anwendungen Schutzart IK10 bietet Schutz vor mechanischen Stößen Tür aus Blech, das noch mit einem Schloss ausgestattet ist, für erhöhte Sicherheit. Anwendung. Wandkästen sind eine Art Gehäuse, das sich ideal für die Unterbringung von elektrischen Komponenten oder für die Lagerung von allgemeinen und speziellen Gegenständen und Geräten eignet. Box Enclosures werden in einer Reihe von Größen aus Materialien wie Kunststoff, Edelstahl und Metall hergestellt und können je nach Schutzniveau verschiedene IP-Nennwerte aufweisen. Wandkästen werden in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, wie z. B.: Industrie Heimwerkerarbeiten Hoch- und Tiefbau Sicherheit Für Sanitäranlagen Gesundheitswesen. Häufig gestellte Fragen. Wie hoch ist die IP-Schutzart?. Die IP-Schutzart bezieht sich auf das Maß an Schutz, das bereitgestellt wird, wobei niedrigere Zahlen einen minimalen Schutz bieten und höhere Zahlen einen maximalen Schutz bieten. Die erste Ziffer bezieht sich auf den Schutz vor Feststoffen wie Staub und Schmutz, während die zweite Ziffer auf Flüssigkeit bezieht. Diese Serie von RS Pro Wandkästen erfüllt die Schutzart IP66 und schützt vor Staub und eindringendem Wasser. Was ist die IK-Einstufung?. Die IK-Einstufung bezieht sich auf das Maß an Schutz vor äußeren physikalischen und mechanischen Einwirkungen. Je niedriger die IK-Einstufung eines Gehäuses, desto weniger Stöße kann es widerstehen, und je höher die Nennleistung, desto mehr Stöße kann es widerstehen. Beispielsweise bietet eine IK02-Schutzart Schutz vor ca. 0,25 kg Fallenlassen aus 80 mm, während IK10 ca. 5 kg fallen lässt, wenn sie 400 mm über die Oberfläche fallen. Die Gehäuse dieser Serie bieten ein IK10-Schutzniveau, das einen ausgezeichneten Schutz vor mechanischen Stößen gewährleistet. Wie wird eine Wandbox montiert?. Box Enclosures können über verschiedene Zubehörteile wie Halterungen, Schienen, Panels und Schrauben an Wänden und Oberflächen montiert werden, sodass sie bei Bedarf sicher befestigt und zugänglich sind. Kann sie im Freien verwendet werden?. Diese Serie von Box Enclosures für Wandmontage ist perfekt für den Einsatz in Innenräumen und Außenbereichen und bietet ausgezeichneten Schutz und Langlebigkeit. Umfasst dies ein Schloss?. Diese Serie von RS Pro Wandkästen umfasst ein Schloss für erhöhte Sicherheit. Durch das Hinzufügen eines Schlosses wird sichergestellt, dass nur autorisiertes Personal auf den Inhalt des Gehäuses zugreifen kann. Was ist im Lieferumfang enthalten?. Diese Serie von RS Pro Wandkästen umfasst eine verzinkte Stahl-Rückplatte, Türmontageplatte, Kabelverschraubungsplatte und eine Dichtdichtung. Befestigungszubehör wird auch direkt mit den Kästen geliefert, sodass sie einfach installiert werden können, sobald eine geeignete Wand oder Oberfläche ausgewählt wird. Inhaltsaufschlüsselung:. 1 x Gehäuse 1 x Chassisplatte 1 x Verriegelung 1 x Kabelverschraubungsplatte 1 x Dichtdichtung 1 x Befestigungszubehör. Warum RS PRO?. RS PRO ist die Eigenmarke von RS. Das RS PRO-Zulassungssiegel ist Ihre Garantie für professionelle Qualität, eine Garantie dafür, dass jedes Teil streng geprüft, inspiziert und geprüft wird, um anspruchsvolle Standards zu erfüllen. RS PRO ist die intelligente Wahl für unsere Kunden.
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
1200 mm
Breite Außen:
800 mm
Äußere Tiefe:
400mm
Gehäusematerial:
Stahl
Schutzart:
IP66
Chassisplatte:
Ja
Türschloss-Typ:
Dreifaches Verschlusssystem
Schirmanschlussplatte:
Ja
Farbe:
RAL 7032
RAL-Code:
RAL 7032
Befestigungssatz:
Ja
Anwendung:
Elektrik, Elektronik, Innen/Außen
Zum Schutz von:
Elektrogeräte, Medizintechnische Geräte
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll wandgehäuse, 1896604, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Wandgehäuse, RS PRO, ST81240, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Wall Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,43*
€ 452,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,43*
€ 442,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,53*
€ 430,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,14*
€ 401,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,70*
€ 368,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.