Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 211996 Bluetooth (BLE), WLAN WiFi-Antenne 5,9 GHz / 5.5dBi Rundstrahlantenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1895731
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     211996-0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
molex rundstrahlantenne
HF-Protokolle = Bluetooth (BLE), WLAN
Frequenzbereich = 5,9 GHz
Montageart = Klebemontage
Verstärkung = 5.5dBi
Kabellänge = 100mm
Gewicht = 0.555g
Breite = 7.60mm
Serie = 211996

Einfaches Abziehen und Kleben - ermöglicht sofortige Anwendung auf nicht-metallischer Oberfläche Kabel und Steckverbinder können kundenspezifisch angepasst werden - Bietet Entwurfsflexibilität Sehr kompakt - Bietet erhebliche Platzersparnis bei gleichzeitiger Unterstützung hoher Leistungsanforderungen Mikro-Koaxialkabel (50, 100, 150, 200, 250, 300 mm Optionen) - Verlängert die Konnektivität für maximale Entwurfsflexibilität Dual-Band-symmetrische Antenne mit bodenebenem, unabhängigem Design - reduziert die technischen Ressourcen und Kosten, die zur Reduzierung der durch die Erdung der Leiterplatte induzierten Strahlung erforderlich sind UFL-Steckverbinder - sichert den Gerätefunk der Anwendung Oberseite der poly-flexiblen Antenne - Ermöglicht eine einfache Abziehungs- und Stick-Montage überall im Gerätegehäuse Starre Leiterplattenantenne mit zwei Löchern auf beiden Seiten für Schraubmutternmontage - Bietet eine robustere Befestigung der Antenne am Gerätegehäuse in robusten Anwendungen Doppelseitiger Klebstoff auf der Rückseite der Antenne - ermöglicht eine sofortige Anwendung an jeder beliebigen Stelle an der Innenwand des Gerätegehäuses durch einfaches Entfernen der Bandbeschichtung Mikro-Koaxialkabel (50, 100, 150, 200, 250, 300 mm Optionen) - Verlängert die Konnektivität für maximale Entwurfsflexibilität
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
Bluetooth (BLE), WLAN
Frequenzbereich:
5,9 GHz
Montageart:
Klebemontage
Verstärkung:
5.5dBi
Kabellänge:
100mm
Gewicht:
0.555g
Breite:
7.60mm
Serie:
211996
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne, 1895731, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, Molex, 2119960100, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.