Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S200L MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 3-polig 16A 400V, Abschaltvermögen 6 kA System Pro M Compact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1895644
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     350338
EAN/GTIN:
     4016779598576
Suchbegriffe:
Minikippschalter
Polzahl = 3P
Strom = 16A
Auslösecharakteristik = Typ C
AC-Nennspannung = 400V
Ausschaltvermögen = 6 kA
Reihe = System Pro M Compact
Serie = S200L
Überlastschaltertyp = MCB
Breite = 52.5mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 88mm
Modellnummer = S203L-C16
Reset-Betätigungselement Typ = Kippschalter

ABB System pro M compact S200M Miniatur-Schutzschalter sind strombegrenzend. Sie verfügen über zwei verschiedene Auslösemechanismen, den verzögerten thermischen Auslösemechanismus für den Überlastschutz und den elektromechanischen Auslösemechanismus für den Kurzschlussschutz. Alle MCBs der Produktreihe S200M entsprechen IEC/EN 60898-1 und IEC/EN 609 47-2 und ermöglichen den Einsatz im Wohn-, Gewerbe- und Industriebereich. Unterer Hilfskontakt kann auf S200M montiert werden, um 50 % Platz zu sparen• Extra breite und vollständige Palette von MCBs für die meisten Anwendungen und Märkte• Platz- und Zeitersparnis durch den einzigartigen Bodenbefestigungshilfskontakt• Erfüllung weltweiter Standards• Für Hausinstallationen oder kleine gewerbliche Anlagen bis 6 kA Schaltleistung•IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2• Ein umfassendes Zubehörsortiment ist verfügbar.
Weitere Informationen:
Polzahl:
3P
Strom:
16A
Auslösecharakteristik:
Typ C
AC-Nennspannung:
400V
Ausschaltvermögen:
6 kA
Reihe:
System Pro M Compact
Serie:
S200L
Überlastschaltertyp:
MCB
Breite:
52.5mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
88mm
Modellnummer:
S203L-C16
Reset-Betätigungselement Typ:
Kippschalter
Weitere Suchbegriffe: 1895644, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, ABB, 350338, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,28*
€ 105,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
ab 15 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.