Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S200L MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 2-polig 10A 400V, Abschaltvermögen 6 kA System Pro M Compact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1895641
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     350236
EAN/GTIN:
     4016779598460
Suchbegriffe:
Minikippschalter
minikippschalter 2polig
Polzahl = 2P
Strom = 10A
Auslösecharakteristik = Typ C
AC-Nennspannung = 400V
Ausschaltvermögen = 6 kA
Reihe = System Pro M Compact
Serie = S200L
Überlastschaltertyp = MCB
Breite = 35mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 88mm
Modellnummer = S202L-C10
Anschlusskontakttyp = Schraubbefestigung

ABB System pro M compact S200M Miniatur-Schutzschalter sind strombegrenzend. Sie verfügen über zwei verschiedene Auslösemechanismen, den verzögerten thermischen Auslösemechanismus für den Überlastschutz und den elektromechanischen Auslösemechanismus für den Kurzschlussschutz. Alle MCBs der Produktreihe S200M entsprechen IEC/EN 60898-1 und IEC/EN 609 47-2 und ermöglichen den Einsatz im Wohn-, Gewerbe- und Industriebereich. Unterer Hilfskontakt kann auf S200M montiert werden, um 50 % Platz zu sparen• Extra breite und vollständige Palette von MCBs für die meisten Anwendungen und Märkte • Platz- und Zeitersparnis durch den einzigartigen Bodenbefestigungshilfskontakt • Erfüllung weltweiter Standards • Für Hausinstallationen oder kleine gewerbliche Anlagen bis 6 kA Schaltleistung •IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2 • Ein umfassendes Zubehörsortiment ist verfügbar.
Weitere Informationen:
Polzahl:
2P
Strom:
10A
Auslösecharakteristik:
Typ C
AC-Nennspannung:
400V
Ausschaltvermögen:
6 kA
Reihe:
System Pro M Compact
Serie:
S200L
Überlastschaltertyp:
MCB
Breite:
35mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
88mm
Modellnummer:
S202L-C10
Anschlusskontakttyp:
Schraubbefestigung
Weitere Suchbegriffe: 1895641, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, ABB, 350236, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 15 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.