Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein AG SHS3 Scharnierschalter 2 Schließer/2 Öffner 5A max. Scharnier 230V 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1895324
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6019390023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltscharnier
Scharnierschalter
Sicherheits-Schaltscharnier
Sicherheitsschaltscharnier
Serie = SHS3
Verriegelungsart = Scharnier
Kontakt-Konfiguration = 2 Schließer/2 Öffner
Wechselspannung max. = 230V
Gleichspannung max. = 24V

Der SHS3 ist ein Sicherheitsscharnierschalter für Schutzeinrichtungen mit Scharnieren.Flexibilität und Sicherheit für klappbare Schutzeinrichtungen Frei und wiederholt einstellbarer Schaltpunkt Schaltpunkt vom Benutzer über einen Bereich von 270° frei einstellbar Unkomplizierte Neueinstellung selbst des eingestellten Schaltpunktes um ±1,5° dank integriertem Feineinstellungssystem Schlitze für die Montage auf Abschnitten und geschweißten Strukturen Rechts- und Linkshängesysteme für optimale Kabelführung möglich Montage zwischen den Abschnitten unter Beibehaltung des erforderlichen Fingerschutzes 2 Sicherheitskontakte mit formschlüssiger Öffnung mit zusätzlichem Schließer-Meldekontakt Das lasttragende Scharnier besteht aus Edelstahl oder Zinkdruckguss, während das Schaltsystem in einem hochwertigen Kunststoffgehäuse untergebracht ist Edelstahlscharnier für anspruchsvolle Anwendungen wie die Lebensmittel- und Getränkeindustrie oder für schwere Schutzgeräte mit Scharnieren Zinkdruckguss-Scharnier für Standardanwendungen Erhältlich mit M12-Steckverbinder Version mit Ultra-Lock-Technologie möglich AS-Interface-Varianten erhältlich Ausführung mit Doppelscharnier mit zwei Schaltern erhältlich
Weitere Informationen:
Serie:
SHS3
Verriegelungsart:
Scharnier
Kontakt-Konfiguration:
2 Schließer/2 Öffner
Wechselspannung max.:
230V
Gleichspannung max.:
24V
Weitere Suchbegriffe: schaltscharnier bernstein, scharnierschalter, 1895324, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Bernstein AG, 6019390023, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Hinge Switches
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 127,77*
€ 149,77*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 129,50*
€ 151,52*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 135,64*
€ 158,39*
Frei Haus
ab € 137,81*
€ 161,37*
Lager 108
Frei Haus
ab € 150,24*
€ 177,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,89*
€ 211,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,82*
€ 206,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,56*
€ 200,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,88*
€ 187,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,24*
€ 178,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.