Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein AG IN65 Endschalter, Rollenhebel, DPST, Öffner/Schließer, IP66, IP67, Glasfaserverstärkter Thermoplast, 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1895283
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6083000222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Rollenhebel
Kontakt-Anzahl und -Position = DPST
Kontakt-Konfiguration = Öffner/Schließer
IP Schutzart = IP66, IP67
Strom max. = 5A
Gehäusematerial = Glasfaserverstärkter Thermoplast
Wechselspannung max. = 240V
Gleichspannung max. = 24V
Anschlussausführung = M20
Serie = IN65
Schaltfunktion = Schleichkontakt
Länge = 31mm
Breite = 90mm
Einbaulage = Schraub

Die IN65-Schalter können in Sicherheitseinrichtungen und zur Positionsüberwachung in praktisch jeder industriellen Anwendung eingesetzt werden. Die Modularität ermöglicht eine hohe Flexibilität, sodass individuelle Kundenlösungen realisiert werden können. Aufgrund der Verriegelung und Montageklammer des Betätigungselements aus Metall ist das Produkt besonders robust. Der IN65 kombiniert ideal die wirtschaftlichen Vorteile eines Kunststoffgehäuse-Schalters mit der Robustheit eines Metallgehäuses.Standardschalter Modulare Ausführung Hohe Zuverlässigkeit bei niedrigen Strömen (1 mA) Werkzeugloses Drehen und Wechseln des Betätigungselements Verriegelung mit Betätigungselement aus Metall Befestigungsclip aus Metall Klappbare Snap-on-Abdeckung Langsam wirkende und rastende Kontakte Mechanische Lebensdauer: Bis zu 30 Millionen Schaltspiele Verschiedene Betätigungselemente erhältlich Einstellbare Betätigungselemente (8 x 45°-Neupositionierung) Einstellbarer Hebel Drehbarer Hebel
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel
Kontakt-Anzahl und -Position:
DPST
Kontakt-Konfiguration:
Öffner/Schließer
IP Schutzart:
IP66, IP67
Strom max.:
5A
Gehäusematerial:
Glasfaserverstärkter Thermoplast
Wechselspannung max.:
240V
Gleichspannung max.:
24V
Anschlussausführung:
M20
Serie:
IN65
Schaltfunktion:
Schleichkontakt
Länge:
31mm
Breite:
90mm
Einbaulage:
Schraub
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Leitungseinführung, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endlagenschalter bernstein, leitungseinführung, endlagenschalter ip66, 1895283, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Bernstein AG, 6083000222, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,64*
€ 25,56*
€ 5,95*
ab € 19,04*
€ 26,18*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,32*
€ 26,45*
€ 5,46*
ab € 19,73*
€ 27,13*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,60*
€ 40,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bernstein
3918202343
ab € 7,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.