Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL GSM90A Steckernetzteil 90W, 90 → 264V ac, 48V dc / 1.87A Medizin-Zulassung, IEC 320-C14 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1895025
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GSM90A48-P1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Steckertyp = C14
Ausgangsspannung = 48V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 1.87A
Temperatur max. = +70°C
Eingangsanschluss = IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 90W
Kabellänge = 1.2m
Medizintechnische Zulassung = Ja
Better World-Verifizierung = UL Energy Verified
Temperatur min. = -30°C

AC-DC Medizinischer Tischadapter, Ausgang 48 V dc bei 1,87 A, 3-poliger AC-Eingang, 2 x MOPP, Ausgangssteckverbinder DIN 4-polig3-poliger AC-Eingang, Stromversorgungseinheit der Klasse I Extrem niedriger Leckstrom Leistungsaufnahme bei Nulllast<: 0,15 W Großer Betriebstemperaturbereich: -30 ∼ +70 °C. Schutz: Kurzschluss / Überlastung / Überspannung / Übertemperatur LED-Signalleuchte für Betriebsanzeige Lebensdauer>: 130 K Stunden 3 Jahre Garantie Medizinischer Computermonitor Anwendungen Mobiler klinischer Arbeitsplatz Munddusche Tragbares Hämodialysegerät Atemmaschine Medizinischer Computermonitor
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Steckertyp:
C14
Ausgangsspannung:
48V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
1.87A
Temperatur max.:
+70°C
Eingangsanschluss:
IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
90W
Kabellänge:
1.2m
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Better World-Verifizierung:
UL Energy Verified
Temperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, netzteil notebook 90w, netzteil notebook, netzteil notebook hohlstecker, 1895025, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, MEAN WELL, GSM90A48P1M, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,20*
€ 36,79*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,75*
€ 36,80*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 27,12*
€ 37,86*
€ 5,90*
ab € 26,35*
€ 39,00*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 36,70*
€ 49,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.