Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1894369
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STTH112UFY
EAN/GTIN:
     5059045374268
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SMB Flach
Dauer-Durchlassstrom max. = 1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Hochspannung
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1.9V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 75ns

Der STTH112-Y, der die neue 1200-V-Planartechnologie von ST verwendet, ist besonders für Schaltmodus-Basisantriebe und Transistorschaltungen geeignet. Das Gerät ist auch für den Einsatz als Freilaufdiode in Stromversorgungen und anderen Leistungsschaltanwendungen vorgesehen.Sehr geringe Leitungsverluste Geringe Schaltverluste Niedrige Vorwärts- und Rückwärts-Wiederherstellungszeiten Hohe Sperrschichttemperatur
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SMB Flach
Dauer-Durchlassstrom max.:
1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1200V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Hochspannung
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1.9V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
75ns
Weitere Suchbegriffe: smb diode, smd diode, 1894369, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, STMicroelectronics, STTH112UFY, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4088* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,47*
€ 24,3593
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,13*
€ 23,9547
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,64*
€ 20,9916
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,16*
€ 18,0404
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,91*
€ 17,7429
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,32*
€ 15,8508
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,69*
€ 15,1011
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,22*
€ 12,1618
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.