| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1894332 Herst.-Nr.: STPS2H100ZFY EAN/GTIN: 5059045379317 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOD123Flat Dauer-Durchlassstrom max. = 2A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 100V Diodenkonfiguration = Einfach Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode Diode Typ = Schottky Pinanzahl = 2 Maximaler Spannungsabfall = 960mV Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Diodentechnologie = Schottky
Schottky-Gleichrichter mit einem Chip, geeignet für Kfz-Anwendungen wie Beleuchtung, Dieseleinspritzung oder Motorsteuereinheit. Dieses in SOD123Flat verpackte Gerät ist speziell für die Oberflächenmontage und den Einsatz in Hochfrequenzwandlern, Freilauf- und Verpolungsschutz in Kfz-Anwendungen vorgesehen.Hohe Sperrschichttemperatur möglich Niedriger Leckstrom Geringe Schaltverluste PPAP-fähig Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOD123Flat | Dauer-Durchlassstrom max.: | 2A | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 100V | Diodenkonfiguration: | Einfach | Gleichrichter-Typ: | Schottky-Diode | Diode Typ: | Schottky | Pinanzahl: | 2 | Maximaler Spannungsabfall: | 960mV | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 | Diodentechnologie: | Schottky |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, st microelectronics schottky diode, 1894332, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, STMicroelectronics, STPS2H100ZFY, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,0794* | € 0,6191* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | pro Packung | € 8,95* | ab € 1,0045* | € 2,291* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,2009* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 11,455* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|