| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1893978 Herst.-Nr.: STPS2L60ZFY EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOD123Flat Dauer-Durchlassstrom max. = 2A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 60V Diodenkonfiguration = Einfach Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode Diode Typ = Schottky Pinanzahl = 2 Maximaler Spannungsabfall = 660mV Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Diodentechnologie = Schottky
Einzelchip-Schottky-Gleichrichter geeignet für Schaltnetzteile und Hochfrequenz-DC/DC-Wandler. Dieses Gerät mit SMA-, SMB- und SOD123Flat-Gehäuse ist besonders für die Oberflächenmontage geeignet und wird bei Anwendungen mit Niederspannungen, Hochfrequenz-Wechselrichtern, Freilauf und Verpolschutz eingesetzt.Sehr geringe Leitungsverluste. Geringe Schaltverluste Niedriger Spannungsabfall in Durchlassrichtung Miniaturgehäuse für die Oberflächenmontage PPAP-fähig Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOD123Flat | Dauer-Durchlassstrom max.: | 2A | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 60V | Diodenkonfiguration: | Einfach | Gleichrichter-Typ: | Schottky-Diode | Diode Typ: | Schottky | Pinanzahl: | 2 | Maximaler Spannungsabfall: | 660mV | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 | Diodentechnologie: | Schottky |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smd diode, st microelectronics schottky diode, 1893978, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, STMicroelectronics, STPS2L60ZFY, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| |