Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics SMD Schottky Diode, 100V / 2A, 2-Pin SOD123Flat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1893974
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STPS2H100ZFY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schottky Diode
st microelectronics schottky diode
schottky diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD123Flat
Dauer-Durchlassstrom max. = 2A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 100V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 960mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD123Flat
Dauer-Durchlassstrom max.:
2A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
100V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
960mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Weitere Suchbegriffe: 1893974, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, STMicroelectronics, STPS2H100ZFY, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0914*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,1119*
€ 0,1332
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,111*
€ 0,132
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0998*
€ 0,1188
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0971*
€ 0,1155
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0914*
€ 0,1088
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.