Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1893964
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     FERD30SM100DJFTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
PIN-Diode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = PowerFLAT
Dauer-Durchlassstrom max. = 30A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 100V
Diodenkonfiguration = Einfach
Pinanzahl = 8
Maximaler Spannungsabfall = 730mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1

Der FERD30SM100DJF basiert auf einer proprietären Technologie, die den besten VF/IR-Kompromiss der Klasse für eine bestimmte Siliziumoberfläche erreicht. Der FERD30SM100DJF ist in PowerFLAT ® 5x6 verpackt und für den Einsatz in engen Anwendungen optimiert, bei denen sowohl Effizienz als auch thermische Leistung entscheidend sind.Patentierter ST-Gleichrichterprozess Stabiler Leckstrom über Sperrspannung Niedriger Spannungsabfall in Durchlassrichtung Hochfrequenzfunktion
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
PowerFLAT
Dauer-Durchlassstrom max.:
30A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
100V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Pinanzahl:
8
Maximaler Spannungsabfall:
730mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 1893964, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, STMicroelectronics, FERD30SM100DJFTR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.669,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,55644* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.836,57*
€ 2.185,5183
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.817,10*
€ 2.162,349
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.749,57*
€ 2.081,9883
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.709,49*
€ 2.034,2931
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.669,32*
€ 1.986,4908
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.