Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Operationsverstärker Zwei Nutzungsmöglichkeiten SMD Swing SO, biplor typ. ±22V, 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1891997
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     MC1458IDT
EAN/GTIN:
     5059045818717
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Latch
Verstärker-Typ = Zwei Nutzungsmöglichkeiten
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SO
Stromversorgungs-Typ = Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1MHz
Ausgangs-Typ = Swing
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±22V
Flankensteilheit typ. = 0.8V/µs
Arbeitsfrequenz max. = 100 kHz
Betriebstemperatur max. = +105 °C
Eingangsspannung max. = ±22 V
Länge = 5mm

Der MC1458 ist ein monolithischer Hochleistungs-Zweifachverstärker für eine Vielzahl von analogen Anwendungen. Die hohe Verstärkung und der große Bereich an Betriebsspannungen bieten überlegene Leistung in Integrator-, Summenverstärkern- und allgemeinen Rückkopplungsanwendungen.Geringer Stromverbrauch Großer Eingangsspannungsbereich Kein Latch-Up Hohe Verstärkung Kurzschlussschutz Keine Frequenzkompensation erforderlich
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Zwei Nutzungsmöglichkeiten
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SO
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
1MHz
Ausgangs-Typ:
Swing
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±22V
Flankensteilheit typ.:
0.8V/µs
Arbeitsfrequenz max.:
100 kHz
Betriebstemperatur max.:
+105 °C
Eingangsspannung max.:
±22 V
Länge:
5mm
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, 1891997, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, MC1458IDT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2664* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,20*
€ 27,608
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,77*
€ 27,0963
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 14,82*
€ 17,6358
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,49*
€ 17,2431
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,31*
€ 15,8389
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,45*
€ 14,8155
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 9,26*
€ 11,0194
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,30*
€ 9,877
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,66*
€ 7,9254
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.