Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Operationsverstärker Zwei Nutzungsmöglichkeiten SMD Swing SO, einzeln typ. 6→ 36 V, 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1891926
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TL082BIYDT
EAN/GTIN:
     5059045362203
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Latch
Verstärker-Typ = Zwei Nutzungsmöglichkeiten
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SO
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 6→ 36 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 4MHz
Ausgangs-Typ = Swing
Flankensteilheit typ. = 16V/µs
Arbeitsfrequenz max. = 100 kHz
Betriebstemperatur max. = +105 °C
Offset Spannung = 5mV
Eingangsspannung min. = 6 V

Die Serien TL082, TL082A und TL082B sind Zweifach-Operationsverstärker mit Hochgeschwindigkeits-JFET-Eingang und gut aufeinander abgestimmten Hochspannungs-JFET- und bipolaren Transistoren in einer monolithischen integrierten Schaltung. Die Geräte verfügen über hohe Anstiegsraten, niedrige Eingangsvorspannung und Offset-Strom sowie einen niedrigen Offset-Spannungstemperaturkoeffizient.Großer Gleichtaktbereich (bis zu VCC+) und differenzieller Spannungsbereich Niedrige Eingangsvorspannung und Offsetstrom Ausgangs-Kurzschlussschutz JFET-Eingangsstufe mit hoher Eingangsimpedanz Interne Frequenzkompensation Latch-Up-freier Betrieb Hohe Anstiegsgeschwindigkeit: 16 V/μs (typisch)
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Zwei Nutzungsmöglichkeiten
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SO
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
6→ 36 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
4MHz
Ausgangs-Typ:
Swing
Flankensteilheit typ.:
16V/µs
Arbeitsfrequenz max.:
100 kHz
Betriebstemperatur max.:
+105 °C
Offset Spannung:
5mV
Eingangsspannung min.:
6 V
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, 1891926, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, TL082BIYDT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2968* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,43*
€ 30,2617
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,40*
€ 30,226
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 16,33*
€ 19,4327
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,59*
€ 18,5521
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,82*
€ 17,6358
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,77*
€ 16,3863
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 10,25*
€ 12,1975
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,29*
€ 11,0551
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,42*
€ 8,8298
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.