Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Operationsverstärker SMD Schiene-Schiene, Schwinge SO, einzeln typ. 2,5→ 5,5 V, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1891859
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LMV822IDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Verstärker-Typ = Universal
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SO
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,5→ 5,5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 5.5MHz
Ausgangs-Typ = Schiene-Schiene, Schwinge
Flankensteilheit typ. = 1.7V/µs
Arbeitsfrequenz max. = 10 kHz
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Spannungsverstärkung typ. = 100 dB
Offset-Eingangsstrom = 50nA
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Universal
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SO
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,5→ 5,5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
5.5MHz
Ausgangs-Typ:
Schiene-Schiene, Schwinge
Flankensteilheit typ.:
1.7V/µs
Arbeitsfrequenz max.:
10 kHz
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Spannungsverstärkung typ.:
100 dB
Offset-Eingangsstrom:
50nA
Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, 1891859, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, LMV822IDT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 0,78*
2 Tage
1734
1
€ 14,99*
ab € 0,604*
€ 1,68*
1
€ 5,90*
ab € 0,47*
€ 1,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 1.950,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
208-7391-55-1902
ab € 25,16*
Zubehör
Aries
08-350000-11-RC
ab € 6,34*
Zubehör
3M
923650-08
ab € 25,99*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.