Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Motor Driver IC NCV7720DQAR2G, 5 (Maximum)MHz, SSOP, 24-Pin, 550mA, 5,25 V, DC, Halbbrücke


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1890473
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCV7720DQAR2G
EAN/GTIN:
     5059045824152
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
motor controller ic
Motortyp = DC
Ausgangskonfiguration = Halbbrücke
Ausgangsstrom max. = 550mA
Versorgungsspannung max. = 5,25 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SSOP
Arbeitsspannnung max. = 5,25 V
Arbeitsspannnung min. = 3,15 V
Schaltfrequenz typ. = 5 (Maximum)MHz
Länge = 8.64mm

Der NCV7720 Deca ist ein zehnkanaliger Halbbrückentreiber mit Schutzfunktionen, der speziell für Anwendungen in der Automobil- und industriellen Bewegungssteuerung entwickelt wurde. Das Produkt verfügt über unabhängige Steuerungen und Diagnosen, und die Treiber können in Vorwärts-, Rückwärts-, Brems- und Hochimpedanzzuständen betrieben werden. Das Gerät wird über eine 16-Bit-SPI-Schnittstelle gesteuert und ist verkettungskompatibel.Standby-Modus mit niedrigem Ruhestrom Hochspannungs- und Niederspannungsseitentreiber in einer Halbbrücken-Konfiguration angeschlossen Integrierter Freilaufschutz (LS und HS) 0,55 A Peak Current RDS(on) = 1 Ohm (typ.) 5 MHz SPI-Steuerung Konform mit 5 V und 3. 3-V-Systeme Unterspannungs- und Überspannungsschutz Überstromschutz, Übertemperaturschutz Unterlasterkennung Diskriminierte Fehlerberichte 16-Bit-Frame-Erkennung Daisy Chain kompatibel mit mehreren 8-Bit-Geräten Anwendungen Kfz Industriell DC-Motormanagement für HLK-Anwendungen
Weitere Informationen:
Motortyp:
DC
Ausgangskonfiguration:
Halbbrücke
Ausgangsstrom max.:
550mA
Versorgungsspannung max.:
5,25 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SSOP
Arbeitsspannnung max.:
5,25 V
Arbeitsspannnung min.:
3,15 V
Schaltfrequenz typ.:
5 (Maximum)MHz
Länge:
8.64mm
Weitere Suchbegriffe: 1890473, Halbleiter, Stromversorgung, Motor-Treiber ICs, onsemi, NCV7720DQAR2G, Semiconductors, Power Management ICs, Motor Driver ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,705* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,92*
€ 15,3748
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,78*
€ 15,2082
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,66*
€ 12,6854
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,83*
€ 11,6977
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,58*
€ 11,4002
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,58*
€ 9,0202
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 7,19*
€ 8,5561
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 6,90*
€ 8,211
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.