Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil 60W, 127 → 370 V dc, 90 → 264V ac, 12V dc / 5A, IEC 320-C14 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-188769
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     188769
EAN/GTIN:
     5056070953338
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = C14
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 127 → 370 V dc, 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 5A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 11 mm (Pin +)
Eingangsanschluss = IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 60W
Kabellänge = 1000mm
Erfüllte Normen = Erfüllt ErP
Netzausregelungsbereich = ±1%

Getaktetes Desktop-Netzteil mit Einfachausgang, RS 60 W. Dieses 60-W-Tischnetzgerät mit Einfachausgang von RS Pro gemäß ErP Stufe V hat eine Nennleistung bei Nulllast von 0,5 W und eine LED-Anzeige. Diese Palette der getakteten Tischnetzteile mit Einfachausgang enthält Versionen, die für die Verwendung als Laptop-, Netbook- oder Notebooknetzteil geeignet sind. Eigenschaften und Vorteile:. Externe Schaltnetzteile Maximal 0,5 W ohne Last im Standby-Betrieb Hoher Wirkungsgrad, lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit Voll geregelter Ausgang Überspannungs-, Kurzschluss-, Überlast- und Übertemperaturschutz LED-Betriebsanzeige 3-polige Eingangsbuchse nach IEC320, C14 Länge des Ausgangskabels ca. 1,0 m, ausgestattet mit einem 2,1 x 5,5 x 11 mm Ausgangssteckverbinder, Mittenkontakt positiv Harmonisiert gemäß EN 61000-3-2 EMV gemäß EN 55022 Klasse B. Wie wird es verbunden?. Das Tischnetzteil verwendet einen Standard-Stecker für Laptops/Netbooks/Notebooks in 2,1 x 5 x 5 x 11 mm Das Tischnetzteil ist mit einer 3-poligen Eingangsbuchse nach IEC320, C14 (nicht im Lieferumfang enthalten) kompatibel. Welche Geräte kann ich versorgen?. Laptops Notebooks Netbooks Jedes Gerät mit einem 2,1-mm-DC-Klinkensteckverbinder. Sicherheitsstandards und EMV. Zugelassen nach UL60950, UL6500, TÜV: EN60950, EN60065. Zulassungen. UL- ; TÜV-Zulassung
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
C14
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
127 → 370 V dc, 90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
5A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 11 mm (Pin +)
Eingangsanschluss:
IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
60W
Kabellänge:
1000mm
Erfüllte Normen:
Erfüllt ErP
Netzausregelungsbereich:
±1%
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzteil 12v 60w, steckernetzgerät 12v, steckernetzgerät, 188769, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, LH60A12PIJv1, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 32,58*
€ 47,38*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 33,87*
€ 52,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
VEL-EC60250
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.