Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric TeSys CA2SK Steuerrelais 4,2 VA 2 Schließer, 230 V ac / 10 A, 56mm x 27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1884726
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CA2SK20P7
EAN/GTIN:
     3389110564198
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 690v
FLC-Motorleistung = 10 A
Kontaktnennstrom = 10 A
Reihe = TeSys
Serie = CA2SK
Montageart = DIN-Schienenmontage
Leistung = 4,2 VA
Kontaktart = 2 Schließer
Anschlusstyp = Schraubbefestigung
Breite = 27mm
Tiefe = 55.5mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Better World-Produkt = Ja
Versorgungsspannung = 690 V ac

TeSys SK-Steuerrelais - 2 Schließer -< = 690 V - 230 V Coil
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
10 A
Kontaktnennstrom:
10 A
Reihe:
TeSys
Serie:
CA2SK
Montageart:
DIN-Schienenmontage
Leistung:
4,2 VA
Kontaktart:
2 Schließer
Anschlusstyp:
Schraubbefestigung
Breite:
27mm
Tiefe:
55.5mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Better World-Produkt:
Ja
Versorgungsspannung:
690 V ac
Weitere Suchbegriffe: ly relais, schneider electric hilfsschütz, 1884726, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Überlastrelais, Schneider Electric, CA2SK20P7, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,33*
€ 24,43*
2 Tage
12
€ 6,40*
ab € 19,27*
€ 25,75*
€ 5,46*
ab € 19,94*
€ 26,45*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,44*
€ 27,19*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,75*
€ 33,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.