Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom, SW 1/2 x 9/16 Zoll, SW 1/2 in, 9/16Zoll Doppelgabelschlüssel doppelseitig, Länge 182 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1884029
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     44.1/2X9/16
EAN/GTIN:
     3148511044513
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelgabelschlüssel (Zoll)
Schraubenschlüsselart = Gabelschlüssel
Zöllige Größe = 1/2 in, 9/16Zoll
Metrisch oder zöllig = zöllig
Gesamtlänge = 182 mm
Doppelseitig = Ja
Finish = Chrom satiniert
Größe = 1/2 x 9/16 Zoll

Gabelschlüssel = Die offenen Enden sind schlanker als ein Standard-Kombischlüssel, um eine bessere Zugänglichkeit der Dicke zu gewährleisten. Beispiele: Bremssättel, Sicherungsmuttern der Hydraulikschläuche. Köpfe klappbar bei 15°. Abmessungen in Zoll: Von 1/4″ bis 1″5/8. Präsentation: Mattverchromt.
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Gabelschlüssel
Zöllige Größe:
1/2 in, 9/16Zoll
Metrisch oder zöllig:
zöllig
Gesamtlänge:
182 mm
Doppelseitig:
Ja
Finish:
Chrom satiniert
Größe:
1/2 x 9/16 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Doppelmaulschlüssel (Zoll), facom doppelgabelschlüssel, doppelgabelschlüssel (zoll), doppelmaulschlüssel verchromt, 1884029, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, Facom, 4412X916, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,19*
€ 7,58*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,95*
€ 7,62*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,27*
€ 7,90*
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 5,77*
€ 8,49*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,05*
€ 18,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.