Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Schraubenschlüssel Rollgabelschlüssel, Metall Griff, Backenweite 44mm, / Länge 380 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1884007
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     113A.15T
EAN/GTIN:
     3148517035829
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
facom rollgabelschlüßel
Backen-Öffnung = 44mm
Gesamtlänge = 380 mm
Grifftyp = Metall
Material/Stoff = Phosphatfinish

Guter Zugang zur Taste = einfache Einstellung. Nicht hervorstehende bewegliche Backe mit maximaler Kapazität. Vorjustierung der Blendenöffnung durch millimetergenaue Abstufung. Drehung der linken Taste. Bereich von 4 ″ bis 24 ″. Präsentation: Phosphatierter Körper und ″fein geschliffene″ Kopfflächen.
Weitere Informationen:
Backen-Öffnung:
44mm
Gesamtlänge:
380 mm
Grifftyp:
Metall
Material/Stoff:
Phosphatfinish
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel 380mm, 1884007, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Schraubenschlüssel, Facom, 113A15T, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Wrenches
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,22*
€ 50,55*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 37,61*
€ 51,77*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 42,50*
€ 56,85*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,48*
€ 60,67*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,31*
€ 65,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
5416602
ab € 25,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.