| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1883946 Herst.-Nr.: 208A.32CBA EAN/GTIN: 3148518284493 |
| |
|
| | |
| Hammerart = Vorschlaghammer Kopfmaterial = Stahl Gewicht = 345g
207A: Aluminiumgehäuse ″light″ Serie Hämmer. 208A: Stahlgehäuse ″schwere″ Serie Hämmer. Schlägel sind nur mit einer begrenzten Anzahl von Spitzenkombinationen erhältlich. Verfügbare Tipps: - EA-Serie: Neopren. - Serie EB: Polyurethan. - EC-Serie: Nylon. Weitere Informationen: | | Hammerart: | Vorschlaghammer | Kopfmaterial: | Stahl | Gewicht: | 345g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorschlaghammer, vorschlaghammer, 1883946, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Hämmer, Facom, 208A32CBA, Hand Tools, Hammers & Demolition, Hammers |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,79* | € 37,49* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,90* | € 38,71* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 34,41* | € 47,22* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 35,66* | € 49,03* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 39,19* | € 52,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|