| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1883939 Herst.-Nr.: 116.50 EAN/GTIN: 3148511338001 |
| |
|
| | |
| Backenöffnung max. = 50mm Backenöffnung min. = 0mm
Für Muttern mit seitlichen Bohrungen. Abnehmbare Haken. Durch einfaches Schieben wird die bewegliche Zange gewährleistet. Die Sicherung der Mutter erfolgt durch selbstsicherndes Festziehen. Die Schraubenschlüssel sind mit 2 Sätzen leicht austauschbarer Haken ausgestattet. Kapazität: 0 bis 200 mm. Präsentation: Satin-Chrom-Griffgehäuse, phosphatierte Haken. Weitere Informationen: | | Backenöffnung max.: | 50mm | Backenöffnung min.: | 0mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), facom hakenschlüssel, hakenschlüssel, 1883939, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Facom, 11650, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, C Spanners |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,29* | € 108,55* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 83,24* | € 109,98* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 97,89* | € 125,50* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,92* | € 131,40* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 107,19* | € 135,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|