Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Edelstahl Maßstab, metrisch 1m x 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1883915
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     DELA.1056.1000
EAN/GTIN:
     3662424023507
Suchbegriffe:
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
Werkstattlineal
Länge = 1m
Metrisch oder zöllig = metrisch
Material/Stoff = Edelstahl
Breite = 30mm
Flexibel = Nein
Faltbar = Nein
Weitere Informationen:
Länge:
1m
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Material/Stoff:
Edelstahl
Breite:
30mm
Flexibel:
Nein
Faltbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: stahllineal 100 cm, stahllineal, stahllineal metrisch, 1883915, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Lineale, Facom, DELA10561000, Hand Tools, Measuring & Marking, Rulers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,92*
€ 32,85*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 22,67*
€ 32,85*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,42*
€ 33,01*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 26,74*
€ 36,27*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,92*
€ 44,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.