| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1883825 Herst.-Nr.: 44.3.2X5.5 EAN/GTIN: 3148511023532 |
| |
|
| | |
| Schraubenschlüsselart = Gabelschlüssel Metrische Größe = 3.2 mm, 5.5mm Gesamtlänge = 90 mm Doppelseitig = Ja Finish = Chrom satiniert Größe = 3,2 x 5,5 mm
Gabelschlüssel = Die offenen Enden sind schlanker als ein Standard-Kombischlüssel, um eine bessere Zugänglichkeit der Dicke zu gewährleisten. Beispiele: Bremssättel, Sicherungsmuttern der Hydraulikschläuche. Köpfe klappbar bei 15°. Metrische Größen: 3,2 bis 42 mm. Präsentation: Mattverchromt. Weitere Informationen: | | Schraubenschlüsselart: | Gabelschlüssel | Metrische Größe: | 3.2 mm, 5.5mm | Gesamtlänge: | 90 mm | Doppelseitig: | Ja | Finish: | Chrom satiniert | Größe: | 3,2 x 5,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, doppelmaulschlüssel verchromt, 1883825, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, Facom, 4432X55, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,95* | € 4,42* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,80* | € 4,43* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 2,97* | € 4,58* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 3,28* | € 4,95* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 7,41* | € 13,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|