| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1883794 Herst.-Nr.: 92A.10 EAN/GTIN: 3148516629289 |
| |
|
| | |
| Gesamtlänge = 118 mm
Abgewinkelte Kastenschlüssel: Ermöglicht das Arbeiten an langen Gewindestangen. Durchgangsbohrung zur Verwendung von Schäften: 160A. Zu verwendender Schaft: 160A.1 für die Abmessungen 4 bis 23 mm, 160A.2 für die Abmessungen 24 bis 32 mm. Metrische Größen: 4 bis 32 mm. Präsentation: Mattverchromt. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 118 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Pfeifenkopfschlüssel, 6kant-Rohr-Steckschlüssel, 6kant-Rohrsteckschlüssel, 6kt-Rohr-Steckschlüssel, 6kt-Rohrsteckschlüssel, Rohrsteckschlüssel, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel, Sechskant-Rohrsteckschlüssel, facom rohrsteckschlüssel, 6kt rohrsteckschlüssel, 1883794, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel, Facom, 92A10, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Nut Drivers |
| | |
| |