| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1883650 Herst.-Nr.: 84TZA.1/4 EAN/GTIN: 3662424074950 |
| |
|
| | |
| Produkttyp = Sechskantschlüssel Metrisch oder zöllig = zöllig Stückzahl = 1 Sechskantschlüsselgröße = 1/4Zoll Form = T Spitzentyp = Sechskant Ausführung kurz/lang = kurz
Kohlenstoff-Siliziumstahl für längere Lebensdauer Weicher Griff für Komfort und mehr Drehmoment Der Kugelkopf ermöglicht ein schnelles Schrauben bis zu einem Winkel von 30° Kurzes Ende für hohes Drehmoment/Anziehen Oberfläche: Poliert, phosphatiert Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Sechskantschlüssel | Metrisch oder zöllig: | zöllig | Stückzahl: | 1 | Sechskantschlüsselgröße: | 1/4Zoll | Form: | T | Spitzentyp: | Sechskant | Ausführung kurz/lang: | kurz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, sechskant-steckschlüssel t-griff facom, 6kant steckschlüssel, innen 6kant-steckschlüssel, 1883650, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Facom, 84TZA14, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Hex Keys |
| | |
| |