Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Expert by Facom 1/2 Zoll Ratsche CrV-Stahl, Länge 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Expert by Facom 1/2 Zoll Ratsche CrV-Stahl, Länge 250 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1883077
Hersteller:
     Expert by Facom
Herst.-Nr.:
     E032808
EAN/GTIN:
     3258950328089
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
Antriebsgröße = 1/2 Zoll
Grifftyp = Ratsche
Gesamtlänge = 250 mm
Material/Stoff = CrV-Stahl
Finish = Chrom

Mechanismus mit 72 Zähnen 5°-Schrittweite Steckschlüssel-Sicherheitsschloss Hebel rückwärts: Drehrichtung wird angezeigt Hochverchromte Oberfläche Ergonomischer Zweikomponentengriff
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
1/2 Zoll
Grifftyp:
Ratsche
Gesamtlänge:
250 mm
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Finish:
Chrom
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, knarren ringschlüssel, 1883077, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Ratschen, Expert by Facom, E032808, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Wrenches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
9125417
ab € 30,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.