Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact US-WMT Kabel-Markierer Einsatz, Weiß, Ø 0.6mm - 50mm, 4mm x 15 mm, 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1881704
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801446
EAN/GTIN:
     4046356678391
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Fixierungsmethode = Einsatz
Kabeldurchmesser min. = 0.6mm
Kabeldurchmesser max. = 50mm
Farbe = Weiß
Länge = 4mm
Breite = 15 mm
Anzahl = 50
Bedruckbar = Nein
Material = PC
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Verhalten im Brandfall = Halogenfrei
Kabeldurchmesserbereich = 0.6 → 50mm
Standards = DIN EN 61010-1

Leitermarkierung, Blech, weiß, unbeschriftet, kann beschriftet werden mit: Topmark NEO, Topmark LASER, BLUEMARK ID Farbe, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, ThermoMark PRIME, ThermoMark CARD 2.0, ThermoMark CARD, CARD Montageart: Einsatz, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 .. 50 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 4 mm
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Einsatz
Kabeldurchmesser min.:
0.6mm
Kabeldurchmesser max.:
50mm
Farbe:
Weiß
Länge:
4mm
Breite:
15 mm
Anzahl:
50
Bedruckbar:
Nein
Material:
PC
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Verhalten im Brandfall:
Halogenfrei
Kabeldurchmesserbereich:
0.6 → 50mm
Standards:
DIN EN 61010-1
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelmarkierer selbstbeschriften weiß, phoenix contact klemmenmarkierung, zackband, 1881704, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Phoenix Contact, 0801446, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,4945*
€ 4,6845*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,507*
€ 4,697*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,55163*
€ 4,76163*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,66*
€ 4,90*
Lager 108
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 5,535*
€ 7,403*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,403*
€ 8,80957
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,073*
€ 8,41687
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,623*
€ 7,88137
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,425*
€ 7,64575
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,535*
€ 6,58665
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 74,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.