Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity LUMAWISE Endurance S LED Linse Dom aus Polycarbonat, Ø 80mm x 33.43mm, für LUMAWISE Endurance


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity LUMAWISE Endurance S LED Linse Dom aus Polycarbonat, Ø 80mm x 33.43mm, für LUMAWISE Endurance
TE Connectivity LUMAWISE Endurance S LED Linse Dom aus Polycarbonat, Ø 80mm x 33.43mm, für LUMAWISE Endurance
Artikel-Nr.:
     108EL-1881358
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2328823-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = LUMAWISE Endurance S
Produkt Typ = LED-Linse
Anzahl der LEDs = 1
Linsenmaterial = Polycarbonat
Montageart = Mit Gewinde
Zur Verwendung mit = LUMAWISE Endurance S-Steckverbindersysteme
Abmessungen = 80 Dia. x 33.43mm
Durchmesser = 80mm
Höhe über Panel = 33.43mm
Weitere Informationen:
Serie:
LUMAWISE Endurance S
Produkt Typ:
LED-Linse
Anzahl der LEDs:
1
Linsenmaterial:
Polycarbonat
Montageart:
Mit Gewinde
Zur Verwendung mit:
LUMAWISE Endurance S-Steckverbindersysteme
Abmessungen:
80 Dia. x 33.43mm
Durchmesser:
80mm
Höhe über Panel:
33.43mm
Weitere Suchbegriffe: 1881358, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, TE Connectivity, 23288231, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
96
Frei Haus
ab € 2,76*
€ 3,52*
1 Tag
633
1
€ 14,99*
ab € 1,98*
€ 5,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Stück
Mindestbestellmenge: 96 Stück ( entspricht € 337,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.