Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 2328823-1 LED-LINSE, KUPPEL, PC, GRAU, 80MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3051781
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2328823-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Strahlentyp: -
  • Produktpalette: Lumawise Endurance S
  • Linsentyp: -
  • Linsendurchmesser: 80 mm
  • Linsenfarbe: Grau
  • Linsenmaterial: PC (Polycarbonat)
  • SVHC: 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (23-Jan-2024)
  • Linsenform: Gewölbt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Lichtlinsen, TE CONNECTIVITY, 2328823-1, 3051781, 305-1781
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    96
    Frei Haus
    ab € 2,76*
    € 3,55*
    Lager 139
    633
    1
    € 14,99*
    ab € 1,98*
    € 5,82*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,82*
    € 6,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,10*
    € 4,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,87*
    € 4,61
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,13*
    € 3,72
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,80*
    € 3,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,47*
    € 2,94
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,98*
    € 2,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.