Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla Serie BOS Tragbares Gehäuse, ABS, B. 84 mm mit eingebautem Batteriefach, L. 157 mm, H. 30 mm, Schwarz, IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1881068
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     34752000 BOS 752
EAN/GTIN:
     4016138524772
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Batteriefach
Handgehäuse
Kunststoffgehäuse
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 157 mm
Breite Außen = 84 mm
Höhe Außen = 30 mm
Eingebautes Batteriefach = Ja
Gewicht = 101g
Anzeigefenster = Nein
Farbe = Schwarz
Abmessungen Außen = 157 x 84 x 30mm
Drucktasten = Nein
Serie = BOS
Tastatur-Ausschnitt = Ja

Taschengehäuse mit Batteriefach Typ 3. Tragbare Gehäuse in modernem, ansprechendem Design aus schwarzem ABS-Kunststoff mit feinstrukturierter Oberfläche. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen (mit oder ohne Fenster). Alle Modelle haben ein eingebautes Batteriefach, das von außen über einen abnehmbaren Deckel zugänglich ist, sowie Kunststoffpfosten zur Montage von Leiterplatten oder Tastaturen. Die Gehäusetypen mit 4 Mignonzellen werden mit Batterieanschlußfahnen geliefert, die Typen mit 9V-E-Block-Batterien enthalten keinen Batterieanschluß. Die Gehäuse für 9V-E-Block-Batterien werden über rastende Krallen und eine selbstschneidende Schraube (mitgeliefert), die für Mignonzellen mit vier selbstschneidenden Schrauben (mitgeliefert) verschraubt.
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
157 mm
Breite Außen:
84 mm
Höhe Außen:
30 mm
Eingebautes Batteriefach:
Ja
Gewicht:
101g
Anzeigefenster:
Nein
Farbe:
Schwarz
Abmessungen Außen:
157 x 84 x 30mm
Drucktasten:
Nein
Serie:
BOS
Tastatur-Ausschnitt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kunststoffgehäuse bopla, kunststoffgehäuse, abs kunststoffgehäuse, 1881068, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Tragbare Gehäuse, Bopla, 34752000BOS752, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Hand Held Enclosures
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,58*
€ 15,71*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 10,50*
€ 15,73*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 11,34*
€ 16,18*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,66*
€ 17,15*
6 Tage
15
€ 6,99*
ab € 23,42*
€ 32,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
506019
ab € 18,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.