Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILS, OSLON Black 1 PowerStar IR IR-Diode, 850nm, ±25 (50)°, 2-Pin, Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1880393
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILH-IN01-85NL-SC201-WIR200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
LED Bedrahtet
Wellenlänge Spitze = 850nm
Montage Typ = Oberflächenmontage
Halbwertswinkel = ±25 (50)°
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 20 x 20 x 4.2mm
Serie = OSLON Black 1 PowerStar IR
Versorgungsspannung max. = 2.3V

Das Herzstück jedes PowerStar ist eine LED der Serie IR OSLON ® Black von OSRAM Opto Semiconductors, die die kleinste Infrarot-LED von heute mit mehr als einem Watt optischer Leistung ist. Das kleine Gehäuse mit integrierter Linse ermöglicht überlegene, kompakte Anordnungen mit sehr hoher Leistungsdichte. PowerStars sind kompakte, leistungsfähige LED-Lichtquellen auf Aluminiumsubstraten für optimale thermische Steuerung. Standardmäßig mit 200-mm-Drähten lieferbar.Anwendungen Überwachungssysteme IR-Beleuchtung für Kameras Maschinelles Sehen Nachtsichtlicht. Vision Light Fahrerassistenzsysteme
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
850nm
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Halbwertswinkel:
±25 (50)°
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
20 x 20 x 4.2mm
Serie:
OSLON Black 1 PowerStar IR
Versorgungsspannung max.:
2.3V
Weitere Suchbegriffe: ir-led 850nm, ir emitter, led bedrahtet infrarot, 1880393, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, Intelligent LED Solutions, ILHIN0185NLSC201WIR200, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,56*
€ 11,15*
2 Tage
9
€ 5,95*
ab € 10,49*
€ 15,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.