Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, 3-Phasen 2-Pol Wechselstrommotor IE3, 3 kW 2900 U/min, Flanschmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1879874
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1879874
EAN/GTIN:
     5059045124573
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
ac-motor 3kw
ac-motor
Leistung = 3 kW
Effizienzklasse = IE3
Versorgungsspannung = 400 V
Phase = 3
Abtriebsdrehzahl = 2900 U/min
Anzahl der Pole = 2
Montagetyp = Flanschmontage
Schaftdurchmesser = 28j6
Schaftlänge = 60mm
Breite = 249.5 Dia.mm
Abtriebsdrehmoment max. = 9,88 nm
Lagertyp = Antriebsseite, B-Seite

RS Pro 3-phasiger Induktions-Wechselstrommotor Wir stellen vor: 3-phasige Käfigläufermotoren von RS Pro, eine Serie robuster und effizienter Asynchronmotoren, die sich ideal für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen eignen. Die Motoren sind in Aluminiumausführung gefertigt und gewährleisten einen leichten und dennoch äußerst Durable Motor mit ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit. Diese Käfigläufermotoren sind mit verschiedenen Polzahlen erhältlich und werden gemäß den Normen IEC 60034 hergestellt, um einen hochwertigen Motor für Ihre Anforderungen zu gewährleisten. Darüber hinaus verfügen diese robusten Induktionsmotoren mit Käfigläufer über zwei Erdungsklemmen, mit Öldichtung montierte Enden, Lagerabschirmung C3 und sind NDE-Wellen, die für eine einfache Montage von Zubehör gebohrt und angezapft sind. Diese Motoren sind eine ausgezeichnete Lösung für Ihre Anforderungen, die wartungsarm und einfach zu installieren ist. Eigenschaften und Vorteile Rahmen 63-160 Thermistoren standardmäßig montiert Lager auf NDE Verstärktes Lagergehäuse 80-112 nur DE 132 und 160 DE und NDE Öldichtung standardmäßig an beiden Enden montiert Rostfreie Lackierung RAL7031 min. 40 Micron Inverter-Nennwicklungen CT = 2:1 VT = 10:1 NDE-Welle gebohrt und mit Gewindebohrung für einfache Montage von Zubehör Zwei Erdungsklemmen Lager C3 geschirmt Lagerhersteller SKF, FAG NSK NTN Schutzart IP55. Erhältlich mit verschiedenen Polzahlen Anwendung 3-phasige Induktionsmotoren mit Käfigläufer sind eine erschwingliche und effiziente Art von Motoren, die häufig in industriellen Anwendungen eingesetzt werden. Sie sind wartungsarm und verfügen über eine ausgezeichnete Wärmeregelung, um einen zuverlässigen und kostengünstigen Motor zu gewährleisten. Sie sind mit verschiedenen Polkonfigurationen erhältlich und werden häufig in Anwendungen wie: Pumpen Lüfter und Lüfter Getriebe Werkzeugmaschinen •Transportbänder Häufig gestellte Fragen Wie wird die Drehzahl bestimmt? 3-phasige Asynchronmotoren verfügen über zwei Hauptkomponenten, die die Drehzahl des Motors beeinflussen können, darunter einen Rotor und einen Stator. Sobald ein Strom über den Stator angelegt wird, entsteht ein rotierendes Magnetfeld, das einen Strom im Rotor induziert. Dadurch erzeugt der Rotor auch ein Magnetfeld und beginnt, dem Stator zu folgen. Darüber hinaus kann die Anzahl der Pole in den Wicklungen eines Motors die Motordrehzahl stark bestimmen. Wenn ein Motor eine höhere Polzahl hat, hat er in der Regel eine langsamere Nenndrehzahl, aber ein höheres Nenndrehmoment.
Weitere Informationen:
Leistung:
3 kW
Effizienzklasse:
IE3
Versorgungsspannung:
400 V
Phase:
3
Abtriebsdrehzahl:
2900 U/min
Anzahl der Pole:
2
Montagetyp:
Flanschmontage
Schaftdurchmesser:
28j6
Schaftlänge:
60mm
Breite:
249.5 Dia.mm
Abtriebsdrehmoment max.:
9,88 nm
Lagertyp:
Antriebsseite, B-Seite
Weitere Suchbegriffe: rs pro wechselstrommotor, 1879874, Automation, Elektromotoren, Wechselstrommotoren, RS PRO, AEQV3T0200047LT01, Automation & Control Gear, Electric Motors, AC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 430,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,17*
€ 626,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,36*
€ 601,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,76*
€ 570,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,01*
€ 536,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,82*
€ 512,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.