Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InnoDisk Arbeitsspeicher für Laptop, 1 GB, 800MHz DDR2, industrietauglich SODIMM PC2-6400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1879323
Hersteller:
     InnoDisk
Herst.-Nr.:
     M2SK-1GMDAC06-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR2 Laptopspeicher
DDR2 Notebookspeicher
DDR2 S0DIMM
DDR2 SODIMM
Desktop/Laptop = Laptop
Kapazität = 1 GB
Industrieausführung = Ja
Speicherklasse = DDR2
Speichersteckplatz = SODIMM
Modul-Typ = PC2-6400
Kontakte = 200
Spannung = 1.8V
CAS-Latenz = 6

InnoDisk Industrial Grade DDR2 SO-DIMM Die industrietauglichen DDR2 SO-DIMMs von InnoDisk eignen sich ideal für den Einsatz in Büroumgebungen mit begrenzter Heizungs- und Lüftungskapazität. Die Serie umfasst qualitativ hochwertige Speichermodule, die speziell für industrielle/eingebettete Computer, Automatisierungs- und Systembuilds entwickelt wurden, bei denen die Produktqualität für eine langfristige Bereitstellung von entscheidender Bedeutung ist. Die DRAM-Module von InnoDisk sind nach den Anforderungen verschiedener Systeme kategorisiert und unterstützen DDR4, DDR3, DDR2, DDR und SDRAM. Unsere DRAM-Module sind erhältlich in Embedded, Server, Wide Temperature.IC Organisation: 64Mx16 (Rang 2 / Seite 2). 800 MHz Taktfrequenz, aber Taktfrequenz bis 667 MHz und 533 MHz Nur mit Original Micron IC gebaut. Optimiert für Stabilität und Leistung. Kontrollierter BoM.
Weitere Informationen:
Desktop/Laptop:
Laptop
Kapazität:
1 GB
Industrieausführung:
Ja
Speicherklasse:
DDR2
Speichersteckplatz:
SODIMM
Modul-Typ:
PC2-6400
Kontakte:
200
Spannung:
1.8V
CAS-Latenz:
6
Weitere Suchbegriffe: DDR2 RAM, ddr2 ram 1gb sodimm, ddr2 ram 1gb, ddr2 ram, 1879323, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, Arbeitsspeicher, InnoDisk, M2SK1GMDAC06M, Computing & Peripherals, Computer Components & Software, RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,43*
€ 98,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,41*
€ 95,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.