Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1879245 Herst.-Nr.: 251-21209 G51NB-PA6-NA EAN/GTIN: 4031026129976 |
| |
|
| | |
| Minimale Plattenstärke = 1.3mm Material = PA 6 Farbe = Natur Tüllenstreifenlänge = 25m Serie = Flexiform Maximale Plattenstärke = 2.1mm
Flexible ® Schutzprofile. Flexible ® -Produkte sind universelle Zugentlastungsgommets, die eine Möglichkeit bieten, den Rand jeder Öffnung unabhängig von Form und Abmessungen zu begrenzen. Sie bieten Isolierung und mechanischen Schutz und vermeiden gleichzeitig das Scheren der Kabel, die durch die Öffnung verlaufen. Weitere Informationen: | | Minimale Plattenstärke: | 1.3mm | Material: | PA 6 | Farbe: | Natur | Tüllenstreifenlänge: | 25m | Serie: | Flexiform | Maximale Plattenstärke: | 2.1mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Kabelbahn, Kabelrinne, Kabelrinnen, Kantenschutz, Kantenschutzprofil, hellermanntyton durchführungstülle, eckschutzprofil, kabelbahnen kunststoff, 1879245, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, HellermannTyton, 25121209G51NBPA6NA, Cables & Wires, Cable Management, Cable Grommets |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 114,31* | € 145,04* | | | | | | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 96,35* | € 145,05* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 121,01* | € 148,17* | | | | | | | | | | pro Rolle | € 5,46* | ab € 121,65* | € 148,25* | | | | Lager 108 | | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 110,40* | € 156,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 4,416* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|