Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Luft Luftstromsensor 5 → 24 V dc Typ Luftblasendetektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1879059
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     071-06402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftstrom-Sensor
Luftstromwächter
luftstrom sensor
Überwachtes Medium = Luft
Gerätetyp = Luftblasendetektor
Versorgungsspannung = 5 → 24 V dc
Material = ABS/PC-Kunststoff
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +40°C

Die Blasenerkennung ist bei Anwendungen wie Infusionspumpen, Hämodialyse und Blutflussüberwachung von entscheidender Bedeutung. Te Connectivity (TE) hat einen neuen kompakten AD-101 Luftblasendetektor (ABD) für die nichtinvasive kontinuierliche Überwachung von Flüssigkeiten zur Luftblasenerkennung entwickelt. Der AD-101-Sensor erkennt mit Hilfe der Ultraschalltechnologie das Vorhandensein eines Bruchs in der Strömung jeder Art von Flüssigkeit.Erkennt eine Blasengröße von bis zu 70 % des Rohrinnendurchmessers Rohraußendurchmesser von 4 mm und 6 mm Standard (Sensor kann sein Angepasst an Rohraußendurchmesser zwischen 3 und 10 mm) Nicht-invasives Design verhindert Sterilität und Kompatibilität mit Flüssigkeiten Bedenken Hohe Störfestigkeit gegen EMI/RFI Kein akustischer Koppelmittel erforderlich Integrierte Elektronik Einschalten und kontinuierliche Selbstdiagnosetests zur Bestätigung Funktionalität LED-Anzeige für nassen und trockenen Zustand des Sensors durch das Gehäuse sichtbar Anwendungen Infusionspumpe Apherese/Auto-Transfusion Biotech/DNA-Analyse Blutverarbeitung Immunoassay Chemische Zusammensetzung: Hämodialyse In-VIVO-Detektion von Gas Hydroponik Smart Farming Nahrungsmittelverarbeitung
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Luft
Gerätetyp:
Luftblasendetektor
Versorgungsspannung:
5 → 24 V dc
Material:
ABS/PC-Kunststoff
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: 1879059, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, TE Connectivity, 07106402, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,75*
€ 213,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,79*
€ 211,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,00*
€ 196,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,09*
€ 161,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,26*
€ 143,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.