| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1878662 Herst.-Nr.: 1878662 EAN/GTIN: 5059045123118 |
| | |
|
| | |
| Tuchart = Handreinigungstücher Anwendung = Handreinigung Nass/Trocken = Feucht Gebinde Typ = Dose Tücher pro Packung = 150 Farbe = Weiß Mehrmalige/Einmalige Verwendung = Einmalige Verwendung
Feuchte Handtücher von RS Pro, 150 Tücher Wir stellen vor: Die hochwertigen RS Pro Handtücher, die bequem in einer Wanne geliefert werden, um bei Bedarf den Zugang zu erleichtern. Jedes Tuch hat einen angenehmen, leichten Zitrusduft und ist in einer Lösung aus natürlichen Lösungsmitteln, Bakteriziden, Tensiden und Wasser vorgetränkt, sodass die Hände sauber, weich und frei von Keimen bleiben. Die pH 6,5-Lösung ist sehr effektiv auf Schmutz und Fett und eignet sich daher für den Einsatz in industriellen Anwendungen wie Wartung, Bau und Bau oder Fahrzeugreparatur. Diese RS Pro Handtücher sind vielseitig genug, um für allgemeine Anwendungen zu Hause oder am Arbeitsplatz verwendet zu werden, insbesondere wenn Wasser- und Seifenzugang nicht leicht verfügbar ist. Eigenschaften und Vorteile: Die RS Pro Handtücher sind in einer Lösung aus natürlichen Lösungsmitteln, Bakteriziden, Tensiden und Wasser vorgetränkt und eignen sich daher besonders gut für eine Reihe von Fett, Schmutz, Ölen, Farben usw. Sie haben außerdem einen natürlichen pH-Wert von 6,5, um die Sicherheit und ordnungsgemäße Pflege der Haut des Benutzers zu gewährleisten Jedes Tuch ist leicht mit Zitrusduft für einen angenehmen Geruch, der nicht übertreibt Die Lösung sorgt dafür, dass sich die Hände sauber, weich und feuchtigkeitsspendend fühlen, während sie dennoch sehr wirksam gegen alle gängigen Bakterien am Arbeitsplatz oder zu Hause ist Ideal für den Einsatz, wenn Wasser und Seife nicht leicht verfügbar sind Die Tücher sind alkoholfrei und hinterlassen keine Rückstände Lieferung in einer leicht wiederverdichtbaren Wanne Menge von 150 Desinfektionstüchern pro Wanne Anwendungen: Handtücher sind gängige Gegenstände, die im täglichen Leben, sei es bei der Arbeit oder zu Hause, verwendet werden. Es gibt viele verschiedene Variationen, je nach Anwendung, für die sie verwendet werden, und kann eine Vielzahl von Inhaltsstoffen enthalten, um die Reinigungs- oder Desinfektionslösung zu bilden, mit der die Tücher vorgetränkt sind. Im Allgemeinen bieten sie eine Form von antibakteriellem Schutz, um sicherzustellen, dass Keime und Bakterien bei der Verwendung in der Schachtform gehalten werden, zusammen mit einem Reinigungsmittel für verschiedene Schmutzstufen. Handtücher werden häufig als einfacher Schritt zur Desinfektion und Reinigung von Haut und Händen in einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen verwendet, wie z. B.: Bau und Handel Werkstätten Krankenhäuser und Hausarztpraxen Fabriken Labore Schulen Arbeiten im Haus Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Tuchart: | Handreinigungstücher | Anwendung: | Handreinigung | Nass/Trocken: | Feucht | Gebinde Typ: | Dose | Tücher pro Packung: | 150 | Farbe: | Weiß | Mehrmalige/Einmalige Verwendung: | Einmalige Verwendung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, Feuchtpflegetücher, Feuchttücher, Handreinigungstuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, desinfektionstuch, 1878662, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Tücher und Lappen, Tücher, RS PRO, 32598002, Facilities Cleaning & Maintenance, Wipes & Cloths, Wipes |
| | |
| |