Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Edelstahl Brecheisen Ø 25mm, Länge 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1876947
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     SS603-25-600
EAN/GTIN:
     7314150406241
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Hebeleisen
hebeleisen 600 mm
Material/Stoff = Edelstahl
Gesamtlänge = 600 mm
Stangendurchmesser = 25mm

Ein Ende der Stange ist bis zu einem Punkt zugespitzt Hohe Festigkeit und Härte Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit Magnetisch Material: Edelstahl AISI 420
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Edelstahl
Gesamtlänge:
600 mm
Stangendurchmesser:
25mm
Weitere Suchbegriffe: hebeleisen, bahco hebeleisen, 1876947, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Brechstangen, Bahco, SS60325600, Hand Tools, Hammers & Demolition, Crow Bars
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 162,30*
€ 197,60*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,91*
€ 199,37*
6 Tage
17
Frei Haus
ab € 180,02*
€ 229,77*
€ 5,90*
ab € 183,34*
€ 230,76*
Lager 108
Frei Haus
ab € 214,77*
€ 265,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,70*
€ 316,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,30*
€ 310,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,78*
€ 294,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,82*
€ 269,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,77*
€ 255,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.