Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Hammer, Kugelhammer Fiberglas-Stiel 450g 290,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1876938
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     SS506-300-FB
EAN/GTIN:
     7314150406159
Suchbegriffe:
Ingenieurhammer
Schlosserhammer (englische Form)
Pinnhammer
Schlosserhammer (deutsche Form)
Hammerart = Kugelhammer
Griff-Material = Fiberglas
Gesamtlänge = 290,0 mm
Gewicht = 450g

2-Komponenten-Griff aus Fiberglas Hohe Festigkeit und Härte Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit Magnetisch Material: Edelstahl AISI 420
Weitere Informationen:
Hammerart:
Kugelhammer
Griff-Material:
Fiberglas
Gesamtlänge:
290,0 mm
Gewicht:
450g
Weitere Suchbegriffe: schlosserhammer (deutsche form) fiberglas, ingenieurhammer, schlosserhammer (deutsche form) bahco, 1876938, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Hämmer, Bahco, SS506300FB, Hand Tools, Hammers & Demolition, Hammers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 30,16*
€ 41,12*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 30,74*
€ 42,96*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 33,39*
€ 51,82*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 42,93*
€ 58,08*
€ 5,90*
ab € 42,78*
€ 62,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1250943
ab € 11,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.