Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1876937 Herst.-Nr.: SS506-200-FB EAN/GTIN: 7314150406142 |
| |
|
| | |
| Hammerart = Kugelhammer Griff-Material = Fiberglas Gesamtlänge = 290,0 mm Gewicht = 350g
2-Komponenten-Griff aus Fiberglas Hohe Festigkeit und Härte Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit Magnetisch Material: Edelstahl AISI 420 Weitere Informationen: | | Hammerart: | Kugelhammer | Griff-Material: | Fiberglas | Gesamtlänge: | 290,0 mm | Gewicht: | 350g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlosserhammer (deutsche form) fiberglas, ingenieurhammer, schlosserhammer (deutsche form) bahco, 1876937, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Hämmer, Bahco, SS506200FB, Hand Tools, Hammers & Demolition, Hammers |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,67* | € 29,78* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,29* | € 31,07* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,53* | € 38,56* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 33,18* | € 45,29* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 33,17* | € 48,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|