Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg Gehäuserahmen Typ Montagerahmen 2-Einbaustellen 42-Module B. 450mm H. 28mm L. 366mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1876476
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     72006501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
automatengehäuse spelsberg
Produkt Typ = Montagerahmen
Anzahl der Einbaustellen = 2
Anzahl der Module = 42
Breite = 450mm
Höhe = 28mm
Länge = 366mm
Material = Edelstahl
Zur Verwendung mit = GEOS-L 4050 Leeres Gehäuse

Tragrahmen mit Hutschienen 35 mm, inkl. Befestigungsschrauben für Bodenmontage. Optionale Montage durch Montagewinkel in verschiedenen Höhen möglich, kein Stoßschutz
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Montagerahmen
Anzahl der Einbaustellen:
2
Anzahl der Module:
42
Breite:
450mm
Höhe:
28mm
Länge:
366mm
Material:
Edelstahl
Zur Verwendung mit:
GEOS-L 4050 Leeres Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: automatengehäuse, 1876476, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuse-Chassis & Rahmen, Spelsberg, 72006501, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Mounting
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,63*
€ 25,90*
€ 5,46*
ab € 18,78*
€ 26,01*
€ 4,00*
ab € 19,63*
€ 28,01*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 20,27*
€ 28,01*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 31,82*
€ 43,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.