Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg Gehäuserahmen Typ Montagerahmen 3-Einbaustellen 54-Module B. 450mm H. 28mm L. 366mm Galvanisierter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1876475
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     72006401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
automatengehäuse spelsberg
Produkt Typ = Montagerahmen
Anzahl der Einbaustellen = 3
Anzahl der Module = 54
Breite = 450mm
Höhe = 28mm
Länge = 366mm
Material = Galvanisierter Stahl
Zur Verwendung mit = GEOS-L 4050 Leeres Gehäuse

Tragrahmen mit Hutschienen 35 mm, inkl. Befestigungsschrauben für Bodenmontage. Optionale Montage durch Montagewinkel in verschiedenen Höhen möglich, kein Stoßschutz
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Montagerahmen
Anzahl der Einbaustellen:
3
Anzahl der Module:
54
Breite:
450mm
Höhe:
28mm
Länge:
366mm
Material:
Galvanisierter Stahl
Zur Verwendung mit:
GEOS-L 4050 Leeres Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: automatengehäuse, 1876475, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuse-Chassis & Rahmen, Spelsberg, 72006401, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Mounting
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,65*
€ 27,77*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,74*
€ 27,86*
€ 5,00*
ab € 20,84*
€ 27,98*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,52*
€ 28,85*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 34,04*
€ 45,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.