| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1875455 Herst.-Nr.: MDO34 3-BW-200 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bandbreite = 200MHz Oszilloskop-Form = Mixed-Domain Serie = 3 Series MDO Interface = CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB Anzeigentyp = TFT LCD Vertikalempfindlichkeit min. = 1mV/div Vertikalempfindlichkeit max. = 10V/div Zeitbasis min. = 1ns/div Display Größe = 11.6Zoll Zufalls-Abtastrate = 2,5 Gsps Gewicht = 5.3kg Anstiegszeit = 2ns
Bandbreite kann aktualisiert werden (bis zu 1 GHz) Bis zu 5 GS/s Abtastrate 10 M Aufzeichnungslänge auf allen Kanälen >280000 WFM/s maximale Signalformerfassungsrate Passive Standard-Spannungstastköpfe mit 3,9 pF kapazitiver Belastung und 250 MHz oder 500 MHz analoge Bandbreite Spektrumanalysator (optional) Frequenzbereich: 9 kHz - 1 GHz oder 3 GHz Arbiträrfunktionsgenerator (optional) 13 vordefinierte Signalformtypen 50-MHz-Signalformerzeugung 128 k beliebige Generatordatensatzlänge 250 MS/s Arbiträrgenerator-Abtastrate Digitale Kanäle (optional) 16 digitale Kanäle 10 M Aufzeichnungslänge auf allen Kanälen 121,2 ps Zeitauflösung Serielle Bus-Dekodierung, Auslösung und Suche (optional) Serielle Bus-Unterstützung für I2C, SPI, RS-232/422/485/UART, USB 2.0, CAN, CAN FD, LIN, FlexRay Digitales Voltmeter/Frequenzzähler (kostenlos mit Produktregistrierung) 4-stellige DC-, AC-RMS- und DC+AC-RMS-Spannungsmessungen 5-stellige Frequenzmessungen Sparen Sie 69 % GRATIS BW-Upgrade und 3 KOSTENLOSE Optionen Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 200MHz | Oszilloskop-Form: | Mixed-Domain | Serie: | 3 Series MDO | Interface: | CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB | Anzeigentyp: | TFT LCD | Vertikalempfindlichkeit min.: | 1mV/div | Vertikalempfindlichkeit max.: | 10V/div | Zeitbasis min.: | 1ns/div | Display Größe: | 11.6Zoll | Zufalls-Abtastrate: | 2,5 Gsps | Gewicht: | 5.3kg | Anstiegszeit: | 2ns |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1875455, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskope, Tektronix, MDO343BW200, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscopes |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.878,27* | € 5.124,17* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.029,67* | € 5.124,19* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5.217,66* | € 5.312,02* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5.676,20* | € 5.769,85* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 5.769,55* | € 6.041,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|