Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tektronix MSO46 Mixed-Signal Tisch Oszilloskop 6-Kanal Analog / 48 Digital 1GHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tektronix MSO46 Mixed-Signal Tisch Oszilloskop 6-Kanal Analog / 48 Digital 1GHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485,
Tektronix MSO46 Mixed-Signal Tisch Oszilloskop 6-Kanal Analog / 48 Digital 1GHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485,
Artikel-Nr.:
     108EL-1875442
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     MSO46 4-BW-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
tektronix oszilloskop
oszilloskop
oszilloskop 1ghz
Bandbreite = 1GHz
Oszilloskop-Form = Mixed-Signal
Serie = 4 Series MSO
Stromversorgung = Netzbetrieb
Anzeigentyp = TFT
Vertikalempfindlichkeit max. = 10V/div
Zeitbasis min. = 200ps/div
Display Größe = 13.3Zoll
Zufalls-Abtastrate = 6,25 Gsps
Eingangsimpedanz = 1 MΩ
Anstiegszeit = 5.5ns

Mit dem größten Display und der höchsten verfügbaren Kanalanzahl seiner Klasse bietet die 4-Serie einen beispiellosen Einblick in ein bench-freundliches Paket. Und die maßgeschneiderte Benutzeroberfläche funktioniert genau so, wie Sie es erwarten würden.Eingangskanäle 4 oder 6 FlexChannel ® -Eingänge Jeder FlexChannel bietet: Ein analoges Signal, das als Signalformansicht, eine Spektrumansicht 1 oder beide gleichzeitig angezeigt werden kann Acht digitale Logikeingänge mit Logiksonde TLP058Mit der gleichen Touch-Benutzerschnittstellentechnik wie die preisgekrönte 5-Serie und dem größten und hochauflösendem Display seiner Klasse setzt die MSO der 4-Serie neue Erwartungen an die Funktionsweise eines Oszilloskops.Sonderangebot - sparen Sie bis zu 32 %! Beim Kauf eines MSO44 oder MSO46 erhalten Sie get a bandbreitenupgrade to next level and 4-ULTIMATE-1YR (nur Modelle mit 350 mhz, 500 mhz und 1 GHz). Um Ihr Bundle-Angebot in Anspruch zu nehmen, senden Sie eine E-Mail an cee@tek.com und Tektronix wird sich direkt mit Ihnen in Verbindung setzen, um die erforderlichen Details zu vervollständigen. Aktion gilt nur für Europa. Das Angebot endet am 31. Dezember 2021. Die Bedingungen finden Sie auf der Tektronix Website.
Weitere Informationen:
Bandbreite:
1GHz
Oszilloskop-Form:
Mixed-Signal
Serie:
4 Series MSO
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Anzeigentyp:
TFT
Vertikalempfindlichkeit max.:
10V/div
Zeitbasis min.:
200ps/div
Display Größe:
13.3Zoll
Zufalls-Abtastrate:
6,25 Gsps
Eingangsimpedanz:
1 MΩ
Anstiegszeit:
5.5ns
Weitere Suchbegriffe: 1875442, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskope, Tektronix, MSO464BW1000, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscopes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26.647,85*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27.548,68*
€ 32.782,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27.502,92*
€ 32.728,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27.472,00*
€ 32.691,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26.647,85*
€ 31.710,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.