Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securikey BSPB-TOP365-RK Briefkasten, HxBxT: 370 mm x 365mm x 110 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Securikey BSPB-TOP365-RK Briefkasten, HxBxT: 370 mm x 365mm x 110 mm, schwarz
Securikey BSPB-TOP365-RK Briefkasten, HxBxT: 370 mm x 365mm x 110 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-1875364
Hersteller:
     Securikey
Herst.-Nr.:
     BSPB-TOP365-RK
EAN/GTIN:
     5030282181468
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten schwarz
briefkasten
Modell = BSPB-TOP365-RK
Farbe = schwarz
Höhe = 370 mm
Breite = 365mm
Tiefe = 110 mm
Gewicht = 4.1kg

Master Lock ist ein Name, der für Qualität, Sicherheit und Langlebigkeit steht. Wir bieten eine unerreichte Serie von Master Lock Produkten, die sowohl Sicherheits- als auch Kostenanforderungen erfüllen.Gehäuse aus verzinktem Stahl, mit robuster schwarzer pulverbeschichteter Oberfläche Korrosions- und witterungsbeständig Top Loading A4-Letter-Schlitz, mit ″Anti-Rattle″-Klappdachklappe Einfacher Zugang zum Pfosten über herunterklappbare Tür Sicherheitsnockenschloss mit 2 Schlüsseln Geeignet für Wandmontage
Weitere Informationen:
Modell:
BSPB-TOP365-RK
Farbe:
schwarz
Höhe:
370 mm
Breite:
365mm
Tiefe:
110 mm
Gewicht:
4.1kg
Weitere Suchbegriffe: briefkasten 400x365x115mm, 1875364, Sicherheit & Eisenwaren, Schlüsselschränke & Tresore, Postfächer, Securikey, BSPBTOP365RK, Security & Ironmongery, Key Cabinets & Safes, Mailboxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,83*
€ 109,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,57*
€ 107,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.