Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GearWrench, SW 1 x 1-1/16 Zoll, SW 1 in, 1 1/16Zoll Ratschenschlüssel doppelseitig Legierungsstahl, Länge 387 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1875313
Hersteller:
     GearWrench
Herst.-Nr.:
     27-603G
EAN/GTIN:
     0099575276033
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
Schraubenschlüsselart = Ratschenringschlüssel
Zöllige Größe = 1 in, 1 1/16Zoll
Metrisch oder zöllig = zöllig
Gesamtlänge = 387 mm
Doppelseitig = Ja
Material/Stoff = Legierungsstahl
Finish = Poliert
Größe = 1 x 1-1/16 Zoll

Die laminierten GearWrench Kastenschlüssel sind in den gängigsten SAE- und metrischen Größen erhältlich, sowohl in flachen als auch in versetzten Gehäuseausführungen. Die offenen Kopf- und Gehäusedesigns sind leicht zu reinigen, sodass Schmutz und Schmutz nicht im Ratschenmechanismus eingeschlossen werden get. Die Öffnungen werden für einen genauen, rutschfesten Griff an Befestigungselementen angeglichen, und die Körper der Schraubenschlüssel sind wärmebehandelt für eine lange Lebensdauer. Eine verchromte Oberfläche sorgt für hervorragende Korrosionsbeständigkeit. Diese laminierten Kastenschlüssel können einfach durch Umdrehen des Schraubenschlüssels umgekehrt werden.Sparen Sie Gewicht in Ihrem Werkzeugkasten, indem Sie 2 Größen mit einem Schraubenschlüssel kombinieren Das Reinigen von Schmutz und Schmutz vom Ratschenmechanismus ist einfach Helle, vollpolierte Chrom-Reinigungstücher leicht zu reinigen, um Rost und Korrosion zu widerstehen Brochierte Öffnungen ermöglichen einen rutschfesten Griff auf Befestigungselementen Drehen Sie den Schraubenschlüssel um, um die Ratsche umzudrehen Hergestellt aus legiertem Stahl für bessere Festigkeit und längere Lebensdauer des Werkzeugs
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Ratschenringschlüssel
Zöllige Größe:
1 in, 1 1/16Zoll
Metrisch oder zöllig:
zöllig
Gesamtlänge:
387 mm
Doppelseitig:
Ja
Material/Stoff:
Legierungsstahl
Finish:
Poliert
Größe:
1 x 1-1/16 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, Ratschenschlüssel (Zoll), gearwrench ratschenschlüssel, knarren ringschlüssel, 1875313, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, GearWrench, 27603G, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,36*
€ 125,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,82*
€ 123,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,23*
€ 119,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,58*
€ 111,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.